| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-714484 Herst.-Nr.: CCCMH/003300/GN9 EAN/GTIN: 5060414981482 |
| |
|
| | |
| Typ = Haube Anwendung = Chemie, Lebensmittel, Gas, Öl Resistent gegen = Säure, Chemikalien, Öl Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar Antistatik = Nein Größe = Einheitsgröße Material = Nylon Mit/Ohne Visier = Ja Anzahl pro Packung = 1 Schutztyp = Gesicht, Kopf, Hals, Schultern, Farbe = Grün
Chemisches Stirnrad. Mit Umhang, Visier, Schulterumhang und Schürzenfront. Diese Kopfbedeckungen bestehen aus PVC-beschichtetem Nylonmaterial und verfügen über genähte und hochfrequente Schweißnähte. Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle, Spirituosen und Lösungsmittel. ANWENDUNGEN:. Chemische Reinigung Umgang mit chemischen Anlagen Nahrungsmittelindustrie Schwerindustrie Öl und Gas Petrochem Refining Lieferung Tankreinigung Weitere Informationen: | | Typ: | Haube | Anwendung: | Chemie, Lebensmittel, Gas, Öl | Resistent gegen: | Säure, Chemikalien, Öl | Mehrweg-/Einweg-: | Wiederverwendbar | Antistatik: | Nein | Größe: | Einheitsgröße | Material: | Nylon | Mit/Ohne Visier: | Ja | Anzahl pro Packung: | 1 | Schutztyp: | Gesicht, Kopf, Hals, Schultern, | Farbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |