Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC Rib-Cage Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 20-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Platine-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7142489
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     87409-110LF
EAN/GTIN:
     5059041051446
Suchbegriffe:
7142489
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Leiterplatten Header
Serie = Rib-Cage
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 800,0 V

Passende Buchsenleisten siehe Best.-Nr. ; 714-2451 714-2451 (typisch). RIB-CAGE Leiterplatten-Stiftleisten. Diese Platine-Platine Rib-Cage™ Mehrpunkt-SMD-Stiftleisten von FCI besitzen Leiterplattenanschläge und quadratische Stifte sowie 0,76 μm vergoldete Kontakte und verzinnte Lötflächen. Teilenummern 87409-1**** besitzen eine Höhe über der Platine von 5,74 mm, woraus sich eine Steckhöhe von 6,45 mm mit der entsprechenden Buchsenleiste ergibt. Teilenummern 73547-1**** besitzen eine Höhe über der Platine von 9,25 mm, woraus sich eine Steckhöhe von 9,93 mm mit der entsprechenden Buchsenleiste ergibt.
Weitere Informationen:
Serie:
Rib-Cage
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
800,0 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.