| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7142209 Herst.-Nr.: 71884-2-4053 EAN/GTIN: 5059039106691 |
| |
|
| | |
| Montageart = Montage-Halterung Zur Verwendung mit = Q-Motoren und iQ-Motoren
iQ Energiesparende Lüfterbaugruppe. Die iQ Lüfter-Motor-Baugruppe wurde entwickelt, um 70 % weniger Energie als der entsprechende vorhergegangene Q-Motor zu verbrauchen. Der Einsatz der EC-Motortechnologie in Kombination mit dem Permanentmagnetbetrieb und der Mikroprozessorsteuerung sorgt für einen effizienteren und kühleren Betrieb mit einem Stromverbrauch von 8 W (iQ-Motor) anstelle von 29 W (Q-Motor). Das System ist als Nachrüstung ebenso wie für neue Anlagen geeignet. Energiesparender Motor mit EC-Technologie Die konventionelle 230-V-Technologie kann einfach ersetzt werden Gleiches Zubehör und gleiche Abmessungen wie Q-Motor Kompatibel mit einer Reihe von Zubehörteilen einschließlich verschiedenen Flügelraddurchmessern, Mauerringen und Montagehalterungen (separat erhältlich) Schutzart IP54 Weitere Informationen: | | Montageart: | Montage-Halterung | Zur Verwendung mit: | Q-Motoren und iQ-Motoren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7142209, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Lüfter Montagezubehör, ebm-papst, 7188424053, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Mounts |
| | |
| |