Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.3A, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-223, 3+Tab-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 1.3A, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-223, 3+Tab-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-7140697
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LD1117S33TR
EAN/GTIN:
     5059042759891
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 6 mV
Load-Regulation = 10 mV
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 5mA
Pinanzahl = 3+Tab
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.5 x 3.5 x 1.8mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Breite = 3.5mm

Lineare Spannungsregler, 800 mA, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
6 mV
Load-Regulation:
10 mV
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
5mA
Pinanzahl:
3+Tab
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.5 x 3.5 x 1.8mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Breite:
3.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7140697, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LD1117S33TR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.