Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung DPAK, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung DPAK, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-7140616
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     KF33BDT-TR
EAN/GTIN:
     5059042562606
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige AbfallspannungmA
Ausgangsspannung = 3.3 V
Line-Regulation = 12 mV
Load-Regulation = 50 mV%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 0.5mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.6 x 6.2 x 2.4mm
Eingangsspannung max. = 20 Vmm
Länge = 6.6mm

LDO (Low Dropout) lineare Spannungsregler, STMicroelectronics, 250 mA bis 500 mA
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige AbfallspannungmA
Ausgangsspannung:
3.3 V
Line-Regulation:
12 mV
Load-Regulation:
50 mV%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
0.5mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.6 x 6.2 x 2.4mm
Eingangsspannung max.:
20 Vmm
Länge:
6.6mm
Weitere Suchbegriffe: 7140616, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, KF33BDTTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
Zubehör
Panasonic
EEEHB1H2R2R
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.