Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler TO-252, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nisshinbo Micro Devices Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler TO-252, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-7139470
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJM7806DL1A-TE1
EAN/GTIN:
     5059045513698
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 6 V
Line-Regulation = 120 mV
Load-Regulation = 120 mV
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 4.3mA
Pinanzahl = 3
Nennleistung = 1W
Abmessungen = 6.54 x 6.04 x 2.29mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Breite = 6.04mm

NJM78xx, 1,5-A-Spannungsregler, New Japan Radio. Der lineare Positiv-Spannungsregler der Serie NJM78xx von New Japan Radio ist ein fester Spannungsregler. Die Spannungsregler der Serie NJM78 mit 3 Anschlussklemmen erfordern keinerlei externe Komponenten, sofern Sie Ausgangsspannung und -strom nicht verändern möchten. Sie verfügen über einen internen thermischen Überlastschutz und eine Strombegrenzung sowie eine Kompensation für sicheren Betriebsbereich. Der Regler-IC NJR erzeugt einen Ausgangsstrom von 1,5 A und wird in einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich karteninterner Regelung eingesetzt, wodurch die Probleme vermieden werden, die bei der Einpunktregelung auftreten.. Positiv-Spannungsregler
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
6 V
Line-Regulation:
120 mV
Load-Regulation:
120 mV
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
4.3mA
Pinanzahl:
3
Nennleistung:
1W
Abmessungen:
6.54 x 6.04 x 2.29mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Breite:
6.04mm
Weitere Suchbegriffe: 7139470, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Nisshinbo Micro Devices, NJM7806DL1ATE1, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.