Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Dickschicht SMD-Widerstand 200Ω ±5% / 0.125W ±200ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Dickschicht SMD-Widerstand 200Ω ±5% / 0.125W ±200ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-7136881
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7136881
EAN/GTIN:
     5056112084624
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Widerstand = 200Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 0.125W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = RS
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Widerstand Format 0805, 5 %, RS-Serie – (1 Ω → 499 Ω). Dickschicht-Chipwiderstand mit einer besonders zuverlässigen Mehrschicht-Elektrodenkonstruktion, kompatibel mit allen Lötverfahren. Zu den Anwendungen des Widerstands gehören:. Telekommunikationsgeräte Radios und Kassettenrekorder, TV-Geräte Videokameras, Uhren, Taschenrechner Automobilindustrie Computer, Instrumente
Weitere Informationen:
Widerstand:
200Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
0.125W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
RS
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 7136881, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, RS PRO, RS0805200R5%0125W, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,40*
€ 80,206
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,10*
€ 77,469
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,85*
€ 75,9815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,45*
€ 71,9355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,90*
€ 67,711
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,80*
€ 60,452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.