Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Dickschicht SMD-Widerstand 1.2Ω ±5% / 0.1W ±200ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7134037
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7134037
EAN/GTIN:
     5056112083719
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Widerstand = 1.2Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = RS
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Widerstand Format 0603, 5 %, RS-Serie – (1 Ω → 820 kΩ). Dickschicht-Chipwiderstand mit einer besonders zuverlässigen Mehrschicht-Elektrodenkonstruktion, kompatibel mit allen Lötverfahren. Zu den Anwendungen des Widerstands gehören:. Telekommunikationsgeräte Radios und Kassettenrekorder, TV-Geräte Videokameras, Uhren, Taschenrechner Automobilindustrie Computer, Instrumente
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.2Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
RS
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 7134037, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, RS PRO, RS06031R25%01W, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,35*
€ 80,1465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,50*
€ 77,945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,65*
€ 75,7435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,10*
€ 70,329
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,30*
€ 65,807
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,00*
€ 60,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.