Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Dickschicht SMD-Widerstand 1Ω ±5% / 0.1W ±200ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7134028
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7134028
EAN/GTIN:
     5056112083696
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 1Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = RS
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Widerstand Format 0603, 5 %, RS-Serie – (1 Ω → 820 kΩ). Dickschicht-Chipwiderstand mit einer besonders zuverlässigen Mehrschicht-Elektrodenkonstruktion, kompatibel mit allen Lötverfahren. Zu den Anwendungen des Widerstands gehören:. Telekommunikationsgeräte Radios und Kassettenrekorder, TV-Geräte Videokameras, Uhren, Taschenrechner Automobilindustrie Computer, Instrumente
Weitere Informationen:
Widerstand:
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
RS
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 7134028, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, RS PRO, RS06031R5%01W, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,85*
€ 80,7415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,10*
€ 78,659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,60*
€ 74,494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,85*
€ 71,2215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,65*
€ 67,4135
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,85*
€ 60,5115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.