Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PTSM 0.5/ 4-2.5-V THR R44 Printklemme / Stecker Gerade, für Durchsteckmontage, 4-polig / 1-reihig,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7124598
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1770979
EAN/GTIN:
     4046356459556
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 4
Raster = 2.5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Stecker
Anschlussart = ZUGFEDER
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 6A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Schwarz
Betriebsspannung = 200 V
Serie = PTSM 0.5/ 4-2.5-V THR R44
Breite = 5mm

Phoenix Contact COMBICON PTSM Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcke, 2,5 mm. Die Stiftleisten für Durchsteckmontage mit 2,5 mm Rastermaß der Serie PTSM von Phoenix Contact passen mit den gleichen Stiftleisten für Anschlussklemmenblöcke, siehe Best.-Nr. ; 712-4497 712-4497 (typisch), für Platine-Platine-Anwendungen. Wahlweise erhältlich in Schwarz oder Weiß. Der Lochdurchmesser der Bohrung und die Stiftabmessung der durchkontaktierten 2,5-mm-Stiftleiste betragen 1 mm und 0,6 x 0,4 mm bzw. 0,8 x 0,3 mm. Die Entflammbarkeitsklasse der Stiftleiste für Durchsteckmontage mit 2,5 mm Rastermaß der Serie PTSM ist UL 94 V-0.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Raster:
2.5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Stecker
Anschlussart:
ZUGFEDER
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
6A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Schwarz
Betriebsspannung:
200 V
Serie:
PTSM 0.5/ 4-2.5-V THR R44
Breite:
5mm
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Stiftleiste, phoenix contact 4 polig stiftleiste, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, 7124598, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Phoenix Contact, 1770979, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
310
€ 5,90*
ab € 0,9134*
€ 1,1434*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,01*
€ 1,90*
1 Tag
155
1
€ 14,99*
ab € 1,06*
€ 2,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205202
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.