Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity .187 Series Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 2-polig, Schwarz / 1-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity .187 Series Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 2-polig, Schwarz / 1-reihig
Artikel-Nr.:
     108EL-7122201
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     176143-2
EAN/GTIN:
     5059040300972
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 2 polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = .187 Series
Farbe = Schwarz
Breite = 23.3mm
Tiefe = 45mm

TE Konnektivitätssteckverbinder, Serie 187 Gehäuse. Eine Serie von Steckverbinder, Serie 187 Stecker und Steckdosenausführungsgehäusen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
.187 Series
Farbe:
Schwarz
Breite:
23.3mm
Tiefe:
45mm
Weitere Suchbegriffe: 7122201, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 1761432, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
6-176146-6
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.