Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity TH 025 Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 28-polig, Natur / 2-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity TH 025 Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 28-polig, Natur / 2-reihig
Artikel-Nr.:
     108EL-7121218
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1565373-4
EAN/GTIN:
     5059040629288
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Montagetyp = Durchsteckmontage
Serie = TH 025
Farbe = Natur
Anschlussart = Löten
Höhe = 15.5mm
Breite = 36.2mm
Gehäusematerial = PS
Kontaktmaterial = Messing

Leiterplattenleisten-Steckverbinder, Serie TH 025, von TE Connectivity. Leiterplattenleisten-Steckverbinder, Serie TH 025 mit kompakter Bauweise und einer hohen Kontaktdichte mit 2,2-mm-Rastermaß. Diese Kfz-Stiftsockel-Steckverbinder der Serie TH 025 verfügen über Leiterplatten-Befestigungsschrauben für eine sichere Verbindung auf der Leiterplatte. Die Steckverbindergehäuse bestehen entweder aus PBT oder SPS und sind zur problemlosen Kennzeichnung farbcodiert. Diese Kfz-Stiftsockel-Steckverbinder der Serie TH 025 sind mit rechtwinkligen oder senkrechten Montagekonfigurationen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte Bauweise mit hoher Kontaktdichte und 2,2-mm-Rastermaß Leiterplatten-Befestigungsschrauben für eine sichere Verbindung auf der Leiterplatte Farbcodierte Gehäuse zur leichteren Kennzeichnung. Anwendungsbereich. Diese Kfz-Stiftsockel-Steckverbinder der Serie TH 025 sind für den Einsatz in Kfz-Sicherheitssystemen, Komfortsystemen, Fahrerinformations- sowie Karosserie- und Chassissystemen vorgesehen. Anwendungen umfassen Spiegel, Multimedia-Anwendungen und Bildschirme, Airbag-Steuergerät und Sicherheitsanwendungen, Schalter, Management der Hauptsteuereinheit und Armaturenbrett-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Serie:
TH 025
Farbe:
Natur
Anschlussart:
Löten
Höhe:
15.5mm
Breite:
36.2mm
Gehäusematerial:
PS
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 7121218, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 15653734, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1802190-1
ab € 0,0468*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.