Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix Frequenzzähler 0,001 Hz / 300MHz, 1 MΩ, 50 Ω, BNC, SMA, Typ-N Female


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7121154
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     FCA3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzzähler
frequenzzähler tektronix
frequenzzähler
Frequenz max. = 300MHz
Frequenz min = 0,001 Hz
Auflösung = 12 Stellen
Pulsweitenauflösung = 1.6ns
Dämpfung = 1:10
Spannungseingang max. = 5 V, 50 V
Spannungseingang min. = -50 V, -5 V
Eingangsimpedanz = 1 MΩ, 50 Ω
Messzeit = 250ksps
Steckertyp = BNC, SMA, Typ-N Female
Abmessungen = 395 x 210 x 90mm
Betriebstemperatur max. = +50°C

Schnellstart-Benutzerhandbuch (Englisch, Chinesisch, Japanisch), mehrsprachige Dokumentations-CD, NI LabVIEW SignalExpress™ TE (Basic) Edition-Software, Testversion der TimeView™ Time Domain Analysis-Software, Netzkabel, Kalibrierungszertifikat, GB- und Eurostecker ( ; 712-1154 712-1154 und ; 712-1157 712-1157 ). Geeignet zur Verwendung mit dem TVA3000 – TimeView™ Modulations-Domänenanalysator ; 712-1151 712-1151 und mit HCTEK4321-Hartschalenkoffer ; 613-1510 613-1510. Tektronix FCA3000 und FCA3100 Zeitgeber/Zähler/Analysatoren. Tektronix-Zeitgeber/Zähler/Analysatoren bieten Leistung und eine Vielfalt an Merkmalen zu einem erschwinglichen Preis. Mit dem Grafikdisplay und Einzeltasten-Analyseschlüssel können sich die Benutzer ihre Messungen sofort mit Histogrammen, Tendenz-Plots oder einer großen Auswahl an Statistiken, einschließlich Allan-Abweichung, gleichzeitig auf dem Display anzeigen lassen. Ein zusätzlicher Vorteil sind Messungen für mehrere Parameter über einen Testanschluss, z. B. Frequenz, bei denen Spannungsmessungen enthalten sind. Die Instrumente bieten eine sehr hohe Messgeschwindigkeit und Konnektivität für ein automatisiertes Testsystem einschließlich eines praktischen USB-Anschlusses. Messungen können im internen Speicher bei 250k/s oder mit Streaming-Blockübertragungen über USB/GPIB mit bis zu 15k/s erfasst werden. Grafisches Zeitgeber-/Zählerdisplay für mehrere Parameter Hohe Auflösung bis zu 50 ps monostabil (Zeit) Messungen bis 12 Digits/Sekunde (Frequenz) Schnelle USB/GPIB-Bus-Übertragungsgeschwindigkeiten Enorm schnelle Messungen (250k/s) im internen Speicher Null-Totzeit-Frequenz-/Periodenmessungen Integrierte Statistik- und mathematische Funktionen einschließlich On-Screen-Histogramm, Tendenz-Plot oder Allan-Abweichung GPIB funktioniert entweder im SCPI/GPIB- oder 53131A-Emulationsmodus, für Plug-and-Play-Austausch in vorhandenen ATE-Systemen Nahtlose PC-Konnektivität durch USB mit NI SignalExpress™-Software
Weitere Informationen:
Frequenz max.:
300MHz
Frequenz min:
0,001 Hz
Auflösung:
12 Stellen
Pulsweitenauflösung:
1.6ns
Dämpfung:
1:10
Spannungseingang max.:
5 V, 50 V
Spannungseingang min.:
-50 V, -5 V
Eingangsimpedanz:
1 MΩ, 50 Ω
Messzeit:
250ksps
Steckertyp:
BNC, SMA, Typ-N Female
Abmessungen:
395 x 210 x 90mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 7121154, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Tektronix, FCA3000, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Frequency Counters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.814,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.077,04*
€ 4.851,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.047,83*
€ 4.816,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.968,34*
€ 4.722,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.814,14*
€ 4.538,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.