Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Schiebeschalter Rastend, 2-poliger Einschalter PCB-Montage 300 mA @ 4 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KNITTER-SWITCH Schiebeschalter Rastend, 2-poliger Einschalter PCB-Montage 300 mA @ 4 V dc, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7118329
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MMS228T
EAN/GTIN:
     5059045940456
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Schiebeschalter
Kontaktanordnung = DPST
Montageart = PCB-Montage
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 300 mA @ 4 V dc
Anschlussart = Lötanschluss
Länge = 12.4mm
Breite = 7.5mm
Tiefe = 7.5mm
Abmessungen = 12.4 x 3.5 x 7.5mm
Kontaktwiderstand = 70mΩ
Nennspannung = 6V
Betriebstemperatur min. = -10°C

Strickschalter Mikro-Miniaturschiebeschalter - Serie MMS. SMD Kompaktes Design Weißes Gleitstück Unterbrechend Geeignet für Aufschmelzlötung
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Montageart:
PCB-Montage
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
300 mA @ 4 V dc
Anschlussart:
Lötanschluss
Länge:
12.4mm
Breite:
7.5mm
Tiefe:
7.5mm
Abmessungen:
12.4 x 3.5 x 7.5mm
Kontaktwiderstand:
70mΩ
Nennspannung:
6V
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: knitter schiebeschalter, smd schalter, schiebeschalter 2pol, 7118329, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, KNITTER-SWITCH, MMS228T, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 2,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,24*
€ 3,47*
1 Tag
704
€ 14,99*
ab € 1,49*
€ 5,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.