Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CA4 Hilfskontakt 4-polig, 1 Öffner + 3 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 Vdc, 690 Vac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7116363
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBN010140R1131 CA4-31M
EAN/GTIN:
     5059041974813
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
abb hilfskontakt 3s 1ö
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktart = 1 Öffner + 3 Schließer
Montageart = Frontmontage
Serie = CA4
Kontaktnennstrom = 6 A
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = 4-polig
Kontaktnennspannung = 600 Vdc, 690 Vac

UL 508, CSA C22.2 N14. Hilfskontakte. Zur Verwendung mit AF-Schützen. Kontaktblöcke zur vorderen oder seitlichen Montage mit Schraubanschlüssen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktart:
1 Öffner + 3 Schließer
Montageart:
Frontmontage
Serie:
CA4
Kontaktnennstrom:
6 A
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
4-polig
Kontaktnennspannung:
600 Vdc, 690 Vac
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, 7116363, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, ABB, 1SBN010140R1131CA431M, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SBN110109W1000 BX4-CA
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.