Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CA4 Hilfskontakt 4-polig, 2 Öffner + 2 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 VDC, 690 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB CA4 Hilfskontakt 4-polig, 2 Öffner + 2 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 VDC, 690 VAC
ABB CA4 Hilfskontakt 4-polig, 2 Öffner + 2 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 VDC, 690 VAC
Artikel-Nr.:
     108EL-7116360
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBN010140R1122 CA4-22M
EAN/GTIN:
     5059041974295
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt 2s 2ö
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktart = 2 Öffner + 2 Schließer
Montageart = Frontmontage
Serie = CA4
Kontaktnennstrom = 6 A
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = 4-polig
Kontaktnennspannung = 600 VDC, 690 VAC
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +70 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktart:
2 Öffner + 2 Schließer
Montageart:
Frontmontage
Serie:
CA4
Kontaktnennstrom:
6 A
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
4-polig
Kontaktnennspannung:
600 VDC, 690 VAC
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +70 °C
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, 7116360, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, ABB, 1SBN010140R1122CA422M, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SBN110109W1000 BX4-CA
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.