Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1μF ±20% / 400V dc, Ø 6mm x 11mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7112015
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7112015
EAN/GTIN:
     5056112081388
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Länge = 11mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 6mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.5mm
Leckstrom = <= 0,03 CV oder 3 μA bei 1 min
Verlustleistungsfaktor = 20%

Universal-Radialkondensatoren 400 bis 450 V. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Länge:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
6mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.5mm
Leckstrom:
<= 0,03 CV oder 3 μA bei 1 min
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1µf 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, 7112015, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS105400VRL6x11, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.