Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 200V dc, Ø 16mm x 26mm x 26mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7111873
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7111873
EAN/GTIN:
     5056112081227
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 200V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 26mm
Höhe = 26mm
Länge = 26mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Brummstrom = 360mA
Verlustleistungsfaktor = 15%

Universal radial 63 bis 350 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
200V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 26mm
Höhe:
26mm
Länge:
26mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Brummstrom:
360mA
Verlustleistungsfaktor:
15%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100uf 200v, alu elko, elektrolytkondensator 100µf, 7111873, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS107200VRL16x26, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.