Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 35V dc, Ø 18mm x 36mm x 36mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 35V dc, Ø 18mm x 36mm x 36mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7111374
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7111374
EAN/GTIN:
     5056112080459
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 36mm
Höhe = 36mm
Länge = 36mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Serie = RSA
Verlustleistungsfaktor = 12%

Universal Radial 25 bis 50 V. Dieser Aluminium-Axialkondensator von RS Serie 105°C verfügt über eine Sicherheitsventilkonstruktion. Geeignet für eine Vielzahl von Zwecken, häufig verwendet für Kommunikationsgeräte-Anwendungen und für Schaltnetzteile. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 36mm
Höhe:
36mm
Länge:
36mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Serie:
RSA
Verlustleistungsfaktor:
12%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 4700uf 35v, alu elko, alu elko 35v, 7111374, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS47835VRL18x36, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.