| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7106688 Herst.-Nr.: 24-6554-11 EAN/GTIN: 5059045923985 |
| |
|
| | |
| Gehäusetyp = DIP Gender = Buchse Anzahl der Kontakte = 24 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2.54mm Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Berylliumkupfer Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel Nennstrom = 1.0A Sockelmontage-Typ = Durchsteckmontage Anschlussart = Löten Gehäusematerial = PPS
Universelle DIP-Prüfbuchse der Serie X55X ohne Einsteckkraft. Die Universal-Prüfbuchse von ARIES nimmt Geräte in den Mittenbereichen von 7,62 bis 15,24 mm auf. Alle Buchsen mit Stiftzahl gehen auf die Leiterplatte mit 7,62 bis 15,24 mm Mittenabstand. Die Kontakte sind normalerweise geschlossen, um die Abhängigkeit von Kunststoff zu beseitigen, um den Kontakt aufrechtzuerhalten. Der Buchsengriff kann mit geschlossenen Kontakten (ein) in der oberen oder unteren Position konfiguriert werden und kann auf der rechten oder linken Seite montiert werden. Buchsen können auf Leiterplatten gelötet oder in eine beliebige Buchse gesteckt werden. Buchsengehäuse ist schwarzes glasfaserverstärktes Polyphenylensulfid (PPS) gemäß UL 94V-0 Der Griff besteht aus Edelstahl Lebensdauer: 25000 bis 50000 Zyklen Weitere Informationen: | | Gehäusetyp: | DIP | Gender: | Buchse | Anzahl der Kontakte: | 24 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2.54mm | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel | Nennstrom: | 1.0A | Sockelmontage-Typ: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Löten | Gehäusematerial: | PPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder, ic sockel dip16, 7106688, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, Aries Electronics, 24655411, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,43* | € 27,84* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 15,18* | € 36,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|