Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aries DIL-Sockel, 28-Pin SMD vergoldet, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7106631
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     28-6518-00
EAN/GTIN:
     5059045921318
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil ic sockel 28 polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 28
Montagetyp = SMD
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 15.24mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Nennstrom = 3A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 35.56mm
Breite = 3.71mm
Tiefe = 10.16mm
Abmessungen = 35.56 x 3.71 x 10.16mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

SMD-Buchsenleisten der Serie 518 mit offener Bauform. Offener Rahmen ermöglicht eine effizientere Nutzung des Platinenplatzes und eine bessere Kühlung. Kompatibel mit automatischen Einsteckgeräten. Nebeneinander und durchgehend stapelbar. Gehäusematerial ist schwarzes, glasfaserverstärktes 4/6-Nylon gemäß UL 94V-0 Stiftgehäuse aus Messinglegierung 360 1/2 hart gemäß UNS C36000 ASTMB16-000 4-fingeriger Spannzangenkontakt ist Berylliumkupferlegierung gemäß UNS C17200 ASTM-B194-01. Einsteckkraft = 180 Gramm/Stift; Abzugskraft = 90 Gramm/Stift; Normale Kraft = 140 Gramm/Stift; basierend auf einer Prüfleitung mit 0,018 [.46] Durchmesser. Nimmt Kabel mit einem Durchmesser von 0,015-0,025 mm und einer Länge von 2,54-3,18 mm auf. Empfohlene Leiterplattenpad-Größe = 1,60 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
28
Montagetyp:
SMD
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
15.24mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Nennstrom:
3A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
35.56mm
Breite:
3.71mm
Tiefe:
10.16mm
Abmessungen:
35.56 x 3.71 x 10.16mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: ic sockel 28 polig, 7106631, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Aries Electronics, 28651800, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.