Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Mini DIN-Buchse gewinkelt 6-polig, 30 V ac / 1A, Lötanschluss Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7105613
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5749231-1
EAN/GTIN:
     5059040628397
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Steckergröße = Mini
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 30 V ac
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Gehäusematerial = GF Thermoplast
Betriebstemperatur max. = +105°C

Geschirmte Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder, TE Connectivity. Geschirmte Miniatur-DIN-Rundbuchsen mit schwarzen thermoplastischen GF-Gehäusen und vergoldeten Kontakten. Diese geschirmten Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder für die Leiterplattenmontage haben eine Abschirmung aus verzinntem Nickel und sind für rechtwinklige oder senkrechte Leiterplatten-Durchgangsbohrungsmontage verfügbar. Es gibt mehrere Versionen. Geschirmte Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder für die Leiterplattenmontage - Best.-Nr. ; 710-0441 710-0441 , ; 710-0450 710-0450 , ; 710-5613 710-5613 , ; 756-1050 756-1050. Rechtwinklige Leiterplattenmontage und Leiterplattenmontagenhalterung mit Haltebügeln Geschirmte Mini-DIN mit Rundsteckverbindern für die Leiterplattenmontage - Best.-Nr. ; 710-5537 710-5537 und ; 718-8413 718-8413 : Senkrechte Leiterplattenmontage, niedriger Flansch mit innerer Abschirmung aus verzinntem Nickel und äußerem Schirm aus verzinntem Kupfer Geschirmte Mini-DIN mit Rundsteckverbindern für die Leiterplattenmontage- Best.-Nr. ; 718-8419 718-8419 : Rechtwinklige Leiterplattenmontage mit Erdungsfingern Geschirmte Mini-DIN mit Rundsteckverbindern für die Leiterplattenmontage - Best.-Nr. ; 718-8422 718-8422 : Rechtwinklige Leiterplattenmontage Geschirmte Mini-DIN mit Rundsteckverbindern für die Leiterplattenmontage - Best.-Nr. ; 718-8425 718-8425 : Rechtwinklige Leiterplattenmontage, stapelbare Buchse-über-Buchse mit Erdungsclips. Mit Verpolungsschutz Gehäuse aus 94V-0 Thermoplast hergestellt, IR-Reflow kompatibel Buchsen nehmen Steckverbinder mit oder ohne Verschlüsse auf
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Steckergröße:
Mini
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
30 V ac
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Gehäusematerial:
GF Thermoplast
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: din-buchse 6-polig, din buchsen, 7105613, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, TE Connectivity, 57492311, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,75*
€ 5,72*
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 7,25*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,30*
€ 8,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lumberg
TM-0508 A/6
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.