Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7100150
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282807-4
EAN/GTIN:
     5059040533509
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Raster = 5.08mm
Serie = Buchanan
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Schrauben
Nennstrom = 15A
Betriebsspannung = 300 V ac
Farbe = Grün
Material = Nylon

UL 94V-0. Rechtwinkliger Stapelstecker mit Verriegelung - TE Connectivity. Diese rechtwinkligen Stapelstecker mit 5,08 mm Mittenabstand besitzen eine Verriegelungsfunktion zur seitlichen Stapelung. Drahtgröße 12-30 AWG Verriegelung für größeren Halt Ausrichtungsstift Passend für Stiftleiste Bestellnummer ; 710-0110 710-0110 typisch
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
4
Raster:
5.08mm
Serie:
Buchanan
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Schrauben
Nennstrom:
15A
Betriebsspannung:
300 V ac
Farbe:
Grün
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, stiftgehäuse 4-polig, stiftgehäuse, te connectivity stiftgehäuse, 7100150, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 2828074, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,02*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,80*
€ 2,73*
2 Tage
1141
1
€ 14,99*
ab € 1,39*
€ 3,87*
1
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 7,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1444051
ab € 384,00*
Ähnlich
RS Pro
8971161
ab € 5,36*
Ähnlich
CamdenBoss
CTB9208/4
ab € 1,40408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.