| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7100075 Herst.-Nr.: 213283-2 EAN/GTIN: 5059040626157 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schulterschraube Zur Verwendung mit = Drawer-Steckverbinder Gewindegröße = M4
TE Connectivity Metrimate Steckverbinderzubehör. Zubehör für die Metrimate-Serie von Steckverbindern Best.-Nr. ; 710-0062 710-0062 ist eine spezielle Schraube für die Schaftbefestigung aus Edelstahl mit einem M4 x 0,7 - 6 G Gewinde. Diese Schraube für die Schaftbefestigung wird für die Befestigung Metrimate Drawer Steckergehäusen verwendet, für jeden Stecker sind zwei erforderlich. Best.-Nr. ; 710-0075 710-0075 ist ein Hardwarekit bestehend aus 2 x Schaftschrauben, 2 x Druckfedern und 2 x flache Unterlegscheiben. Dieses Hardwarekit ist für den Einsatz mit Metrimate Drawer Steckverbindern ausgelegt. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schulterschraube | Zur Verwendung mit: | Drawer-Steckverbinder | Gewindegröße: | M4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,07* | € 11,27* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 5,98* | € 11,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|