Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 150mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Spannungsregler 150mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-7098758
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS78233DDCT
EAN/GTIN:
     5059042890990
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3.3 V
Line-Regulation = 1 %
Genauigkeit = ±2%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 0.0005mA
Pinanzahl = 5
Nennleistung = 0.5W
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 0.87mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Breite = 1.6mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 150 mA, 3,0 V bis 3,9 V, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3.3 V
Line-Regulation:
1 %
Genauigkeit:
±2%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
0.0005mA
Pinanzahl:
5
Nennleistung:
0.5W
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 0.87mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Breite:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: 7098758, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS78233DDCT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.