Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 10 Bit DAC AD9760ARZ50, 60Msps SOIC W, 28-Pin, Interface Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7097402
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD9760ARZ50
EAN/GTIN:
     5059042849240
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Auflösung = 10 Bit
Datenrate = 60Msps
Skalierungsfehler = 10%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC W
Pinanzahl = 28
Rücksetzzeit max. = 0.035µs
Digital Interface Typ = Parallel
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern, Intern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Abmessungen = 18.1 x 7.6 x 2.35mm

D/A-Wandler, 12 Bit, Analog Devices
Weitere Informationen:
Auflösung:
10 Bit
Datenrate:
60Msps
Skalierungsfehler:
10%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC W
Pinanzahl:
28
Rücksetzzeit max.:
0.035µs
Digital Interface Typ:
Parallel
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern, Intern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Abmessungen:
18.1 x 7.6 x 2.35mm
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 7097402, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD9760ARZ50, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.