Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 16-Bit ADC AD7980BRMZ, 1000ksps MSOP, 10-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices 16-Bit ADC AD7980BRMZ, 1000ksps MSOP, 10-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7096998
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7980BRMZ
EAN/GTIN:
     5059042811971
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 16-Bit
Abtastrate = 1000ksps
Eingangssignal-Typ = Pseudo-Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Integrale Nichtlinearität = ±1.25LSB
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2.5 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

A/D-Wandler, 16 Bit, 1 MS/s und darüber, Analog Devices
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
16-Bit
Abtastrate:
1000ksps
Eingangssignal-Typ:
Pseudo-Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Integrale Nichtlinearität:
±1.25LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2.5 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad-wandler analog devices, a d converter, 7096998, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD7980BRMZ, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.