| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7096979 Herst.-Nr.: AD7904BRUZ EAN/GTIN: 5059042895100 |
| |
|
| | |
| Architektur = SAR Anzahl der A/D-Wandler = 4 Auflösung = 8-Bit Abtastrate = 1000ksps Eingangssignal-Typ = Single Ended Eingangs-Typ = Spannung Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TSSOP Pinanzahl = 16 Integrale Nichtlinearität = ±0.2LSB Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire) Versorgungsspannung einzeln typ. = 3, 5 V Betriebstemperatur max. = 85 °C
A/D-Wandler, 8 Bit, Mehrfachkanal, Analog Devices Weitere Informationen: | | Architektur: | SAR | Anzahl der A/D-Wandler: | 4 | Auflösung: | 8-Bit | Abtastrate: | 1000ksps | Eingangssignal-Typ: | Single Ended | Eingangs-Typ: | Spannung | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | TSSOP | Pinanzahl: | 16 | Integrale Nichtlinearität: | ±0.2LSB | Digital Interface Typ: | Seriell (SPI/QSPI/Microwire) | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 3, 5 V | Betriebstemperatur max.: | 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad-wandler analog devices, a d converter, 7096979, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD7904BRUZ, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters |
| | |
| |