Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 12-Bit ADC AD7572AJNZ10 PDIP, 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7096531
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7572AJNZ10
EAN/GTIN:
     5059042860238
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 12-Bit
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 24
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = Parallel
Betriebstemperatur max. = 70 °C

A/D-Wandler, 12 Bit, einfach, bis zu 114 kSPS, Analog Devices. Eine Serie analoger Geräte (12-Bit A/D-Wandler, ADCs), die SAR und Pipelined-Technologien in einfachen und mehrfachen Formaten einsetzen. Wahlweise erhältlich für Durchsteck- und Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
12-Bit
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
24
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
Parallel
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad-wandler analog devices, a d converter, 7096531, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD7572AJNZ10, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.