Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 12 Bit DAC AD7537KNZ, Dual 667ksps PDIP, 24-Pin, Interface Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7096474
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7537KNZ
EAN/GTIN:
     5059042858532
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = R-to-R, Resistor String
Auflösung = 12 Bit
Datenrate = 667ksps
Skalierungsfehler = ±3LSB
Integrale Nichtlinearität = ±0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 24
Rücksetzzeit max. = 1.5µs
Digital Interface Typ = Parallel
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 12, 15 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

D/A-Wandler, 12 Bit, 2-Kanal, Analog Devices
Weitere Informationen:
Architektur:
R-to-R, Resistor String
Auflösung:
12 Bit
Datenrate:
667ksps
Skalierungsfehler:
±3LSB
Integrale Nichtlinearität:
±0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
24
Rücksetzzeit max.:
1.5µs
Digital Interface Typ:
Parallel
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
12, 15 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 7096474, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD7537KNZ, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Analog Devices
ADM233LJNZ
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.