Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Spannungsregler 200mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Spannungsregler 200mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-7095291
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADP3301ARZ-5
EAN/GTIN:
     5059042855371
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Ausgangsstrom max. = 200mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0.024 mV/V
Load-Regulation = 0.014 mV/mA
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Länge = 5mm

Linearer LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 5,0-V-Ausgang, Analoge Geräte. Die LDO-Linearregler (Low Dropout) für analoge Geräte bieten schnelles Einschwingverhalten, ausgezeichnete Leitungs- und Lastausregelung, und verfügen über einen großen Eingangsspannungsbereich.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
200mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0.024 mV/V
Load-Regulation:
0.014 mV/mA
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 7095291, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Analog Devices, ADP3301ARZ5, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Analog Devices
EVAL-CN0185-EB1Z
ab € 60,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.