Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toughcon Rundsteckverbinder Adapter, Kontaktträgerhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7093513
Hersteller:
     Schlicker
Herst.-Nr.:
     TM178RET
EAN/GTIN:
     5059045916406
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Ende 1 = Kontaktträgerhalter
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kontaktstützadapter. Der Kontaktstützhalter wird verwendet, um die Kontaktstütze mit Steckern und Buchsen der Toughcon TM-Serie im Gehäuse zu halten. Der Kontakthalter ist Teil des Versorgungsbereichs für Einbaubuchsen und Kabelbuchsen. Material: Eloxiertes Aluminium Temperaturbereich: -55 °C bis +90 °C.
Weitere Informationen:
Ende 1:
Kontaktträgerhalter
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 7093513, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Adapter, Toughcon, TM178RET, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schlicker
TM178ED
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.