Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Zähler 4-Bit Zähler, Divider HC Aufwärtszähler THT Dekade 16-Pin PDIP 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Zähler 4-Bit Zähler, Divider HC Aufwärtszähler THT Dekade 16-Pin PDIP 2
Artikel-Nr.:
     108EL-7092453
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC390E
EAN/GTIN:
     5059042856682
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Gehäusegröße = PDIP
Logikfunktion = Zähler, Divider
Anzahl der Zustände = 4
Logikfamilie = HC
Montage-Typ = THT
Zähler-Typ = Dekade
Betriebsart = Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente = 2
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Trigger-Typ = Negative Edge

Zähler und Schieberegister der 74HC-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Zählern und Schieberegistern der 74HC-Produktfamilie von CMOS-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74HC-Produktfamilie verwendet Siliziumgatter-CMOS-Technologie für Betriebsgeschwindigkeiten ähnlich wie bei der LSTTL-Produktfamilie, aber mit dem niedrigeren Energieverbrauch der integrierten Standard-CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
PDIP
Logikfunktion:
Zähler, Divider
Anzahl der Zustände:
4
Logikfamilie:
HC
Montage-Typ:
THT
Zähler-Typ:
Dekade
Betriebsart:
Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente:
2
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Trigger-Typ:
Negative Edge
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Summierzähler, 74hc logic, 7092453, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Texas Instruments, CD74HC390E, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,489* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.