Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Boost Schaltregler Step Up 3A 1-Ausg. HTSSOP, 14-Pin, Einstellbar, 2200 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7092435
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS61175PWP
EAN/GTIN:
     5059042867381
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Regler-Funktion = Step Up
Ausgangsstrom max. = 3A
Eingangsspannung max. = 18 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = HTSSOP
Pinanzahl = 14
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 2200 kHz
Schaltregler = Ja
Wirkungsgrad = 93%
Abmessungen = 5 x 4.4 x 1.15mm
Höhe = 1.15mm
Länge = 5mm

Aufwärts-DC/DC-Wandler (integrierter Schalter), Texas Instruments
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Step Up
Ausgangsstrom max.:
3A
Eingangsspannung max.:
18 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
HTSSOP
Pinanzahl:
14
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
2200 kHz
Schaltregler:
Ja
Wirkungsgrad:
93%
Abmessungen:
5 x 4.4 x 1.15mm
Höhe:
1.15mm
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 7092435, Halbleiter, Stromversorgung, Aufwärts Regler, Texas Instruments, TPS61175PWP, Semiconductors, Power Management ICs, Boost Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,76*
€ 5,17*
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 5,60*
2 Tage
288
€ 14,99*
ab € 2,35*
€ 6,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 45 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.