Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Logikgatter, 4-Elem., NAND, LS, Open Collector, 24mA, 14-Pin, PDIP, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Logikgatter, 4-Elem., NAND, LS, Open Collector, 24mA, 14-Pin, PDIP, 2
Artikel-Nr.:
     108EL-7092292
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS38N
EAN/GTIN:
     5059042865615
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = THT
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = LS
Arbeitsspannnung max. = 5.25 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.25mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 32 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min. = 4.75 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Logikgatter der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Standard-Logikgatter aus der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
THT
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
LS
Arbeitsspannnung max.:
5.25 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.25mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
32 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min.:
4.75 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, NAND-Gate, NAND-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, nand gate, 7092292, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Texas Instruments, SN74LS38N, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,49*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,04*
€ 1,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.