Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Spannungsregler 2A, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-223, 3+Tab-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7091775
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADP3339AKCZ-1.5-R7
EAN/GTIN:
     5059042865752
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 2A
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0.04 mV/V
Load-Regulation = 0.004 mV/mA
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = SOT-223
Pinanzahl = 3+Tab
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.5 x 3.5 x 1.6mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Länge = 6.5mm

LDO (Low Dropout) lineare Spannungsregler, Ausgang bis zu 1,65 V, Analog Devices. Die LDO-Linearregler (Low Dropout) für analoge Geräte bieten schnelles Einschwingverhalten, ausgezeichnete Leitungs- und Lastausregelung, und verfügen über einen großen Eingangsspannungsbereich.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
2A
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0.04 mV/V
Load-Regulation:
0.004 mV/mA
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
SOT-223
Pinanzahl:
3+Tab
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.5 x 3.5 x 1.6mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Länge:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7091775, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Analog Devices, ADP3339AKCZ15R7, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Analog Devices
EVAL-CN0158-EB1Z
ab € 83,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.