Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , SMD Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 6.3V dc, Ø 4mm x 5.4mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7085768
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFC0J220AR
EAN/GTIN:
     5059039684564
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 4 (Dia.) x 5.4mm
Höhe = 5.4mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Polarisiert = Polar

FC Hochtemperatur Reflow-Serie. Elektrolytkondensatoren der Serie FC, Typ V von Panasonic bieten eine niedrige Impedanz und 1000 Stunden Lebensdauer bei +105 °C. Es sind verschiedene vibrationsfeste Optionen verfügbar. Die Elektrolytkondensatoren können hohen Reflow-Temperaturen längere Zeit standhalten. AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Hälfte der Impedanz der Serie HA von Panasonic Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz SMD Hoher Brummstrom Konform mit bleifreiem Reflow-Löten. Anwendungsbereich. Diese Panasonic-Elektrolytkondensatoren werden für den Einsatz in industrieller Infrastruktur in Motortreibern, Wechselrichtern, Messgeräten, Netzteilen, HEMS, BEMS und FEMs empfohlen. Weitere geeignete Anwendungen umfassen ICT-Anwendungen wie z. B. PCs, Basisstationen, Datenzentren, kontaktlose Ladung. Aluminiumkondensatoren der Serie FC, Typ V, können in Haushaltsgeräten einschließlich Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und Informationsgeräte für das Heim verwendet werden. Weitere Einsatzgebiete sind OA-Geräte, Beleuchtung, medizinische Geräte, elektrische Werkzeuge und Stromüberwachungseinheiten, Sicherheit, Infotainment und Komfortzubehör in Kfz-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
4 (Dia.) x 5.4mm
Höhe:
5.4mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, elektrolytkondensator 22uf 6,3v, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, 7085768, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFC0J220AR, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.