Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger 3- Pins, 950nm 38kHz, max. Bereich 45m 5mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7085115
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP4838
EAN/GTIN:
     5059040973510
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
IR-Empfänger
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Trägerfrequenz = 38kHz
Übertragungsdistanz max. = 45m
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Ausgangsstrombereich = 5mA
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Abmessungen = 6 x 5.6 x 6.95mm
Höhe über Panel = 6.95mm
Länge = 6mm
Versorgungsspannung max. = 5.5V
Versorgungsspannung min. = 2.5V
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85 °C

IR-Empfängermodule Vishay Serie TSOP22/24/44/48. TSOP22.., TSOP48., TSOP24. Und TSOP44. Serie sind miniaturisierte IR-Empfängermodule für Infrarot-Fernbedienungssysteme. Eine PIN-Diode und ein Vorverstärker sind auf einem Kabelrahmen montiert, das Epoxidharzgehäuse enthält einen IR Filter. Das demodulierte Ausgangssignal kann zur Dekodierung direkt an einen Mikroprozessor angeschlossen werden. TSOP24.., TSOP44. Geräte der Serie sind optimiert, um fast alle falschen Impulse von Wi-Fi- und CFL-Quellen zu unterdrücken. Sie können einige Datensignale unterdrücken, wenn sie kontinuierlich übertragen werden. TSOP22.., TSOP48. Seriengeräte werden hauptsächlich für die Kompatibilität mit alten AGC2-Designs bereitgestellt. Neue Designs sollten die TSOP24.., TSOP44. Bevorzugen. Serie mit der neueren AGC4. Diese Komponenten sind nicht gemäß den Kfz-Spezifikationen zugelassen. Verbesserte Immunität gegen HF- und HF-Rauschen Niedriger Versorgungsstrom Fotodetektor und Vorverstärker in einem Gehäuse Interner Filter für PCM-Frequenz Versorgungsspannung: 2,5 V bis 5,5 V. Verbesserte Immunität gegen optisches Rauschen Unempfindlich gegenüber Restwelligkeit und Rauschen der Versorgungsspannung
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
38kHz
Übertragungsdistanz max.:
45m
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Ausgangsstrombereich:
5mA
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
6 x 5.6 x 6.95mm
Höhe über Panel:
6.95mm
Länge:
6mm
Versorgungsspannung max.:
5.5V
Versorgungsspannung min.:
2.5V
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85 °C
Weitere Suchbegriffe: 7085115, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, IR Empfänger, Vishay, TSOP4838, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, IR Receivers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,80*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,82*
1 Tag
570
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,31*
€ 0,99*
1 Tag
253
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,02*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,55*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
TSAL 6200
ab € 0,0571*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.