| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7083863 Herst.-Nr.: EEUFR1V152S EAN/GTIN: 5059039455904 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 1500µF Spannung = 35V dc Montageart = Radial, Durchsteckmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 16 (Dia.) x 20mm Höhe = 20mm Betriebstemperatur min. = -40°C Durchmesser = 16mm Betriebstemperatur max. = +105°C Lebensdauer = 10000h Polarisiert = Polar
Serie FR 35 V bis 63 V. Die Elektrolytkondensatoren Panasonic Serie FR Typ A bieten einen niedrigen ESR (passend zur Serie FM). Diese radialen Kondensatoren haben eine ausgezeichnete Langlebigkeit bei +105 °C von 5000 Stunden bis 10000 Stunden (je nach Größe). Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FR, Typ A, werden aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit für den Einsatz in Industriemessgeräten empfohlen. Bitte beachten Sie, dass sie nicht für Kfz-Anwendungen geeignet sind. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 1500µF | Spannung: | 35V dc | Montageart: | Radial, Durchsteckmontage | Technologie: | Aluminium-Elektrolyt | Abmessungen: | 16 (Dia.) x 20mm | Höhe: | 20mm | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Durchmesser: | 16mm | Betriebstemperatur max.: | +105°C | Lebensdauer: | 10000h | Polarisiert: | Polar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elko 1500µf 35v, becherelko, alu elko panasonic, 7083863, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFR1V152S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 0,81* | € 1,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,62* | € 1,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,13* | € 2,26* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,70* | € 2,54* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,65* | € 2,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|