Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 6-polig, 500 V ac, 700 V dc, Kabelmontage, Gehäuse 10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 6-polig, 500 V ac, 700 V dc, Kabelmontage, Gehäuse 10,
Artikel-Nr.:
     108EL-7081182
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62GB-56T10-06PN(416)
EAN/GTIN:
     5059041435048
Suchbegriffe:
62GB-Rundsteckverbinder
62GB-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 62GB
Serie 62GB Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Male
Betriebsspannung = 500 V ac, 700 V dc
Gehäusegröße = 10
Montagetyp = Kabelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-26482
Anschlussart = Löten
Verbindungstyp = Bajonettkupplung
Steckergröße = Mini
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = 62GB
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kabelstecker (Stiftkontakte) sind nur mit Einbaubuchsen steckbar. Kabelbuchsen passen nur zu Einbausteckern. Amphenol 62GB Vernickelte Signalsteckverbinder. Die Miniatur-Bajonettverriegelungssteckverbinder mit quadratischem Flansch und Kabelmontage-Steckverbindern von Amphenol 62GB sind unglaublich Durable und vielseitig, hergestellt aus massivem Aluminiumstab, mit einer Nickeloberfläche und komplett mit vergoldeten Lötanschlüssen an Stecker- oder Buchsenkontakten und mit Einsätzen aus Polychloropren-Gummi. Die Amphenol 62GB-Steckverbinder mit MIL-Spezifikation sind ähnlich aufgebaut und funktionieren wie MIL-DTL-26482, jedoch mit einer zusätzlichen Keilnut, die das Fehlsteckung der Steckverbinder verhindert. Diese Durable Kabelmontage- und Rechteckflansch-Buchsensteckverbindertypen sind beständig gegen raue Umgebungen und extreme Temperaturen, die Buchsen- und Steckverbinder mit 62 GB sind ideal für den Einsatz in vielen militärischen und industriellen Steckverbinderanwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Betriebsspannung:
500 V ac, 700 V dc
Gehäusegröße:
10
Montagetyp:
Kabelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-26482
Anschlussart:
Löten
Verbindungstyp:
Bajonettkupplung
Steckergröße:
Mini
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
62GB
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: MIL-DTL-26482-Steckverbinder, MIL-DTL-26482-Verbinder, Steckverbinder MIL DTL 26482, rundsteckverbinder 62gb, 7081182, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, 62GB56T1006PN(416), Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
62GB-810-10(416)
ab € 7,10*
Zubehör
Amphenol
62GB-720-10
ab € 10,81*
Zubehör
Amphenol
62GB-12E10-06SN(416)
ab € 39,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.