Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin EXPlora EXP 50 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 18.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin EXPlora EXP 50 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 18.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-7080889
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     EXP-0911/04/S
EAN/GTIN:
     5059041966757
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP68
Nennstrom = 18.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 600,0 V
Gehäusegröße = 50
Gehäusematerial = Polymer
Kontakt-Format = 4P
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebstemperatur min. = -20°C

BulginDie 4-polige Rundkabelbuchse der Bulgin EXP-Serie verfügt über eine Buchsenverbindung. Dieser Standard-Kabelsteckverbinder hat eine Nennspannung von 600 V ac/dc und einen Nennstrom von bis zu 18 A pro Kontakt. Das Steckverbindergehäuse besteht aus Polyester mit vernickelten Messingkontakten. Der Gewindesteckverbinder passt zu Kabelsteckern und Buchsen mit positiver Verriegelung und Schnellanschluss- und Trennfunktion. Bulgin Serie EXP EXPlora Bulgin Components EXPlora Steckverbinder sind für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen vorgesehen. Diese Steckverbinder wurden für den Einsatz in Zone 2 und 22 geprüft und bestehen aus Polycarbonatmaterial gemäß UL94V-0 und sind gemäß IP68 umweltgerecht abgedichtet. Die Serie EXPlora eignet sich für Hersteller von sekundären elektrischen Geräten wie Motoren, Pumpen, Beleuchtungsanlagen und Prozess- und Steuergeräten für den Einsatz in Fabriken und Anlagen, in denen gefährliche oder explosive Atmosphären durch brennbare Gase, Nebel, Dämpfe oder brennbaren Staub verursacht werden können. Stecker- oder Buchsenausführungen EXP-O Serie 13 - 15 mm Kabeldurchmesser. Aufnahme als Standard, 7-13 mm mit zusätzlichem Kabelverschraubungspaket, siehe 7081015 EXP-A-Serie 20-22 mm Kabeldurchmesser. Aufnahme als Standard, 14-20 mm mit zusätzlichem KabelverschraubungspaketEigenschaften und VorteileSchraubanschluss Gerade Gehäuseausrichtung Einfache Montage und keine Spezialwerkzeuge erforderlich Passend für Inline-Flex Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 55 °C. Positive Passfedernuten Die Gehäusegröße beträgt 50 mm Zugentlastungsklemme Wasser- und staubdichtAnwendungenElektrogeräte Industrielle AutomatisierungZertifizierungenMit ATEX-Zulassung Schutzart IP68 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
18.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
600,0 V
Gehäusegröße:
50
Gehäusematerial:
Polymer
Kontakt-Format:
4P
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 7080889, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, EXP091104S, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,34*
€ 63,06*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 47,84*
€ 63,08*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 48,19*
€ 63,08*
€ 5,90*
ab € 40,03*
€ 69,06*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,75*
€ 82,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
EXP-0990
ab € 19,15*
Zubehör
Bulgin
EXP-0980
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.