Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI Chip Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7080104
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     V2DIP2-48
EAN/GTIN:
     5059045916161
Suchbegriffe:
7080104
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Ent...
Entwicklungstools und Single Board ...
Entwicklungstools Kommunikation und...
Kit-Klassifizierung = Development Kit
Kit-Name = VNC2 Vinculum Module

Software heruntergeladen von www.ftdichip.com/Firware/VNC2tools.htm. Vinculum VNC2 Entwicklungsmodule. Das VNC2 ist das zweite der integrierten Dual-USB-Host-Controller-Geräte in der Vinculum-Produktfamilie von FTDI. Das VNC2-Gerät bietet USB-Host-Schnittstellenfunktionen für verschiedene USB-Geräteklassen einschließlich Unterstützung für BOMS (Bulk Only Mass Storage), Drucker, HID (Bedienerschnittstellengeräte). Für Massenspeichergeräte wie USB-Flash-Laufwerke. VNC2 behandelt auch die FAT-Dateistruktur transparent. Die Kommunikation mit Nicht-USB-Geräten wie preiswerten Mikrocontrollern wird über UART-, SPI- oder parallele FIFO-Schnittstellen erzielt. Das VNC2 bietet eine neue kostengünstige Lösung für die Bereitstellung von USB-Host-Funktionen in Produkten, die vorher nicht über die entsprechenden Hardwareressourcen verfügten. Das VNC2 unterstützt Kunden bei der Entwicklung benutzerdefinierter Firmware mithilfe der Vinculum II-Entwicklungssoftware-Tool-Suite. Die Entwicklungstools unterstützen Compiler-, Linker- und Debugger-Tools vollständig innerhalb einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE). Die Vinculum-II VNC2-Gerätefamilie ist wahlweise erhältlich in 32-Kabel LQFP, 32-Kabel QFN, 48-Kabel LQFP, 48-Kabel QFN, 64-Kabel LQFP und 64-Kabel QFN Gehäusen. USB-Buchse des Typs USB 'A' als Schnittstelle zu USB-Peripheriegeräten Bei Bedarf ist ein zweiter USB-Schnittstellenanschluss über Modulstifte zugänglich UART-, parallele FIFO- und SPI-Schnittstellen können für eine Auswahl verfügbarer E/A-Stifte programmiert werden Einfacher +5 V Versorgungseingang von DIL-Steckverbindern oder +5 V Versorgung über USB VBUS Slave-Schnittstelle oder Debuggermodul +3,3 V @ 200 mA Hilfsausgangsleistung an externe Logik Debugger-Schnittstellenstift verfügbar auf DIL-Stiften oder über 6-polige Stiftleiste, die eine Schnittstelle zum separaten Debuggermodul bietet Firmware-Upgrades über UART- oder Debugger-Schnittstellenstiftleiste
Weitere Informationen:
Kit-Klassifizierung:
Development Kit
Kit-Name:
VNC2 Vinculum Module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.