| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7078858 Herst.-Nr.: 7078858 EAN/GTIN: 5056112078227 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 390Ω Leistung = 2W Toleranz = ±5% Technologie = Kohleschicht Serie = RS Temperaturkoeffizient = -500 → +350ppm/°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Kohleschichtwiderstände, 2 W. Die Kohleschichtwiderstände der Serie RS mit axialem Anschluss bieten ausgezeichnete Langzeitstabilität und verfügen über standardmäßig mit Weichlot beschichtete Kupferdrähte. Zu den Anwendungen gehören Geräte in der Automobiltechnik, Kommunikationsgeräte und medizintechnische Geräte. Weitere Informationen: | | Widerstand: | 390Ω | Leistung: | 2W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Kohleschicht | Serie: | RS | Temperaturkoeffizient: | -500 → +350ppm/°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: widerstand, rs pro widerstand, 7078858, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, RS PRO, RSCarbon390R5%2W, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |