| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7078704 Herst.-Nr.: 7078704 EAN/GTIN: 5056112077992 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 10kΩ Leistung = 1W Toleranz = ±5% Technologie = Kohleschicht Serie = RS Temperaturkoeffizient = -500 → +350ppm/°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Kohleschichtwiderstände, 1 W – vollständiger Gurt. Die Kohleschichtwiderstände der Serie RS mit axialem Anschluss bieten ausgezeichnete Langzeitstabilität und verfügen über standardmäßig mit Weichlot beschichtete Kupferdrähte. Zu den Anwendungen gehören Geräte in der Automobiltechnik, Kommunikationsgeräte und medizintechnische Geräte. Weitere Informationen: | | Widerstand: | 10kΩ | Leistung: | 1W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Kohleschicht | Serie: | RS | Temperaturkoeffizient: | -500 → +350ppm/°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7078704, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, RS PRO, RSCarbon10k5%1W, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |