Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kohleschicht Widerstand 4.7kΩ ±5% / 0.5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7078280
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7078280
EAN/GTIN:
     5056112077787
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,5w
kohleschichtwiderstand
Widerstand = 4.7kΩ
Leistung = 0.5W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht
Serie = RS
Temperaturkoeffizient = -500 → +350ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kohleschichtwiderstände, 0,5 W. Die Kohleschichtwiderstände der Serie RS mit axialem Anschluss bieten ausgezeichnete Langzeitstabilität und verfügen über standardmäßig mit Weichlot beschichtete Kupferdrähte. Zu den Anwendungen gehören Geräte in der Automobiltechnik, Kommunikationsgeräte und medizintechnische Geräte.
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7kΩ
Leistung:
0.5W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohleschicht
Serie:
RS
Temperaturkoeffizient:
-500 → +350ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 7078280, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, RS PRO, RSCarbon4k75%05W, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.