Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kohleschicht Widerstand 1.2kΩ ±5% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7077678
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7077678
EAN/GTIN:
     5056112077459
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand = 1.2kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht
Serie = RS
Temperaturkoeffizient = -500 → +350ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kohleschichtwiderstände 0,25 W. Die axial bedrahteten Widerstände der RS PRO Serie bieten eine ausgezeichnete Langzeitstabilität und verfügen über standardmäßige, lötbeschichtete Kupferkabel. Die Kohleschicht ist der häufigste axiale Bleiwiderstand, der für Anwendungen verwendet wird, bei denen eine sehr gute Toleranz und ein sehr hoher Temperaturkoeffizient nicht erforderlich sind. Funktionen. Erhältlich in Widerständen von 1 Ohm bis 9,1 mOhm 0,25 W Nennleistung 5 % Toleranz Widerstandsgehäuse mit 2,3 mm Durchmesser, 6,3 mm Länge Kohleschichtkonstruktion Langzeitstabilität Lotbeschichtete Kupferdrähte. Vorteile der Kohlemischung. Kohlemischung-Widerstände bestehen aus einem geformten Kohlenstoffpulver, das zum Binden mit Phenolharz gemischt wurde, um ein einheitliches ohmsches Gehäuse herzustellen. Nachdem die Enden der Leitungen verbunden wurden, wird es mit einem isolierenden Gehäuse ummantelt. Kohlemischung-Widerstände werden in Geräten eingesetzt, in denen die anfängliche Toleranz nicht näher als + /– 5 % des Werts betragen muss. Was umfasst die Nennleistung?. Die Nennleistung eines Widerstands beschreibt die Menge des Stroms, den der Widerstand sicher zerstreuen kann. Was bedeuten die Farben?. Jeder der Farbstreifen verfügt über eine spezielle Bedeutung. Die ersten beiden Farben geben den Basiswert des Widerstands an, der nächste Streifen zeigt den Multiplizierer und der letzte die Toleranz. Wenn ein Widerstand fünf Streifen hat, ist er ein Widerstand mit höherer Präzision, in dem die ersten drei Streifen die Basiswerte und der vierte und fünfte den Multiplizierer und die Toleranz darstellen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.2kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohleschicht
Serie:
RS
Temperaturkoeffizient:
-500 → +350ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, präzisionswiderstand 0,25w, präzisionswiderstand, 7077678, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, RS PRO, RSCarbon1k25%025W, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.