Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reißverschluss Werkzeugtasche, Vinyl 190mm x 114mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Reißverschluss Werkzeugtasche, Vinyl 190mm x 114mm x 45mm
RS PRO Reißverschluss Werkzeugtasche, Vinyl 190mm x 114mm x 45mm
RS PRO Reißverschluss Werkzeugtasche, Vinyl 190mm x 114mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7077325
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7077325
EAN/GTIN:
     5056112077329
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
rs pro werkzeugmappe
werkzeugtasche
Material/Stoff = Vinyl
Länge geschlossen = 190mm
Breite geschlossen = 114mm
Tiefe geschlossen = 45mm
Schlosstyp = Reißverschluss
Breite = 114mm
Länge = 190.0mm
Tiefe = 45.0mm

RS PRO 12
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Vinyl
Länge geschlossen:
190mm
Breite geschlossen:
114mm
Tiefe geschlossen:
45mm
Schlosstyp:
Reißverschluss
Breite:
114mm
Länge:
190.0mm
Tiefe:
45.0mm
Weitere Suchbegriffe: 7077325, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugmappen, RS PRO, RMT0032, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Wallets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
73 06 160
ab € 26,89*
Zubehör
Bahco
9029
ab € 20,16*
Zubehör
RS Pro
8280239
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.