Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reißverschluss Werkzeugtasche, PVC 370mm x 260mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Reißverschluss Werkzeugtasche, PVC 370mm x 260mm x 45mm
RS PRO Reißverschluss Werkzeugtasche, PVC 370mm x 260mm x 45mm
RS PRO Reißverschluss Werkzeugtasche, PVC 370mm x 260mm x 45mm
RS PRO Reißverschluss Werkzeugtasche, PVC 370mm x 260mm x 45mm
RS PRO Reißverschluss Werkzeugtasche, PVC 370mm x 260mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7077262
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7077262
EAN/GTIN:
     5056112077183
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
rs pro werkzeugmappe
werkzeugtasche
Material/Stoff = PVC
Länge geschlossen = 370mm
Breite geschlossen = 260mm
Tiefe geschlossen = 45mm
Schlosstyp = Reißverschluss
Breite = 260.0mm
Länge = 370.0mm
Tiefe = 45.0mm

Taschen werden ohne Werkzeuge geliefert. PVC-Werkzeugtasche von RS Pro mit Tragegriff. Diese PVC-Werkzeugtasche von RS PRO ist eine vielseitige Lösung für die Aufbewahrung von Werkzeugen unterwegs. Mit einem einfachen Reißverschluss und einer Vielzahl von Werkzeughalteschlaufen und elastischen Bändern im Inneren bietet die Werkzeugtasche eine stilvolle, saubere und organisierte Möglichkeit, Ihnen die wichtigsten Werkzeuge zur Hand zu halten. Die Werkzeugtasche ist aus gepolstertem PVC gefertigt, hat jedoch einen kurzen Koffer für einfaches Tragen. Die PVC-Tasche ist für die Aufbewahrung handlicher Werkzeuge wie Schraubendreher, Zangen und Schneider optimiert und ist daher ein idealer Begleiter für Elektroingenieure. Die Tasche verfügt über Innentaschen mit Holster, in denen Befestigungen und Befestigungselemente aufbewahrt werden können. Die Binder Werkzeugtasche schließt vollständig mit einem Reißverschluss, um Werkzeuge ordentlich und kompakt aufzubewahren, wenn sie nicht verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile Verstärkte und gepolsterte PVC-Konstruktion Verschließbarer Reißverschluss Elastische Bänder mit Taschen für kleine Bauteile Anwendungen Diese Tasche ist eine sehr vielseitige Möglichkeit, kleinere wichtige Werkzeuge zur Hand zu halten. Der Griff im Aktentaschenformat ermöglicht maximale Mobilität, während er aufgrund seiner weichen Gehäuseform leichter zu tragen ist als ein herkömmlicher Werkzeugkoffer. Dieser hochwertige Werkzeugkoffer kann verwendet werden von: Elektriker Techniker Wartungstechniker Heimwerker Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie nach Zuverlässigkeit und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Wir suchen eine Reihe von vielseitigen Werkzeugen und Komponenten und setzen interne Experten ein, um sicherzustellen, dass RS Pro Produkte für Qualität und Exzellenz stehen. In Bezug auf Werkzeugaufbewahrungsgehäuse, -kästen und -schränke bietet RS Pro eine Reihe von Durable und vielseitigen Optionen. Egal, ob Sie Mechaniker, Techniker, Elektriker oder Heimwerker sind, RS Pro bietet eine Werkzeugaufbewahrungslösung für Ihre Anforderungen.
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
PVC
Länge geschlossen:
370mm
Breite geschlossen:
260mm
Tiefe geschlossen:
45mm
Schlosstyp:
Reißverschluss
Breite:
260.0mm
Länge:
370.0mm
Tiefe:
45.0mm
Weitere Suchbegriffe: 7077262, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugmappen, RS PRO, RMT0060, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Wallets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
73 06 160
ab € 26,88*
Zubehör
Bahco
9029
ab € 20,35*
Zubehör
RS Pro
8280239
ab € 17,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.