Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reißverschluss Werkzeugtasche, PVC 240mm x 190mm x 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Reißverschluss Werkzeugtasche, PVC 240mm x 190mm x 35mm
RS PRO Reißverschluss Werkzeugtasche, PVC 240mm x 190mm x 35mm
RS PRO Reißverschluss Werkzeugtasche, PVC 240mm x 190mm x 35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7077246
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7077246
EAN/GTIN:
     5056112077145
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
rs pro werkzeugmappe
werkzeugtasche
Material/Stoff = PVC
Länge geschlossen = 240mm
Breite geschlossen = 190mm
Tiefe geschlossen = 35mm
Schlosstyp = Reißverschluss
Breite = 190.0mm
Länge = 240.0mm
Tiefe = 35.0mm

RS PRO 12
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
PVC
Länge geschlossen:
240mm
Breite geschlossen:
190mm
Tiefe geschlossen:
35mm
Schlosstyp:
Reißverschluss
Breite:
190.0mm
Länge:
240.0mm
Tiefe:
35.0mm
Weitere Suchbegriffe: 7077246, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugmappen, RS PRO, RMT0021, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Wallets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
73 06 160
ab € 27,00*
Zubehör
Bahco
9029
ab € 19,95*
Zubehör
RS Pro
8280239
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.