Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 25V dc, Ø 13mm x 26mm x 26mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 25V dc, Ø 13mm x 26mm x 26mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7076650
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7076650
EAN/GTIN:
     5056112076971
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 13 (Dia.) x 22mm
Höhe = 26mm
Länge = 26mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 13mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 14%

Aluminium-Axialkondensatoren von RS. Axiale Universal-Aluminiumkondensatoren von RS, Serie LAK, 105 °C. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
13 (Dia.) x 22mm
Höhe:
26mm
Länge:
26mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
13mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
14%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator tht 1000uf 25v, axial kondensator, axial kondensator 25v, 7076650, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS10825AL, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.